曜日別特売

クリ10スリムコーナーⅢ

クリ10スリムコーナーⅢ - 栗山百造

1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。
2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、
クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。
3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。
4.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。
5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。

付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)…2本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm…1本/ケース材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当シルバー種類支持金具表面処理JIS G 3302 溶融 Z27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09351548K10SⅢ
485
259
285(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする