INTEX
ACエレクトリックポンプ 100V
3種類のノズル付き。 空気の出し入れが可能です。過熱防止装置が組み込まれています。 家庭用AC100Vの電源で使用することができます。
材質
鉄:43%、ポリプロピレン:30%、ポリ塩化ビニル:20%、ポリエチレン:4%、ABS樹脂:3%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×124×143
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350726
U-66639
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください