阪口製作所
A型切断器レバー式(プロパン用)火口3本付
火口3本付きです。
仕様
予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h
全長(mm)
700
質量(g)
935
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
0.03
火口番号
No.1・2・3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09353316
CL-02LP
¥
43,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった