曜日別特売

A型切断器700L(プロパン用)火口3本付

A型切断器700L(プロパン用)火口3本付 - 阪口製作所

火口3本付きです。

仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)700質量(g)910使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09353420CT-02LP-700
31,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする