ナカバヤシ
画用紙 作品ファイル/A3
四つ切画用紙も折り目をつけずに保管可能。
厚みのある半立体作品も収納できる小物ポケット付き。
学童以外にも使いやすく、リビングなどに置いても違和感のないモノトーン。
<ご使用上の注意>
用途
作品をまとめて保管!
材質
表紙:ポリプロピレン(厚さ約0.9mm)、平面作品用ポケット:四つ切画用紙・7ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.38mm)、小物用ポケット:A5・2ポケット・ポリプロピレン(厚さ約0.12mm)
寸法(mm)
本体:A3/タテ450×ヨコ300×背巾48
質量(g)
本体:730
収納枚数
四つ切画用紙14枚(坪量:約180g/m
2
程度・1ポケット2枚収納)
入数
入数:5/20
内容量
1冊
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350857
SF-A302-W
ホワイト
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
09350866
SF-A302-D
ブラック
¥
2,380
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください