ナカバヤシ
トレカスリーブ
・ヨコ入れでストレスフリーな空気抜け。多重スリーブの1枚目に最適です。・耐久性の高いハードタイプのインナースリーブ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。
用途
大切なカードをしっかりガード!
適合
対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)
材質
PP
厚さ(mm)
表/0.1、裏/0.1
寸法(幅W×高さH)(mm)
スリーブサイズ:60×87
表面処理
表面仕様:表/光沢、裏/光沢
入数
入り数:80枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350848
TRC-SH01
¥
620
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください