トレカスリーブ

トレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシトレカスリーブ - ナカバヤシ

・ヨコ入れで空気抜け抜群!多重スリーブの1枚目に最適。・デッキの厚みを抑える極薄ソフトタイプ。・大切なカードを傷や汚れから守ります。

用途大切なカードをしっかりガード!材質PP厚さ(mm)表/0.05、裏/0.05表面処理表面仕様:表/光沢、裏/光沢入数入り数:100枚内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09350760TRC-RS01対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)スリーブサイズ:64×89
390
269
296(税込)
7日以内出荷
09350796TRC-SS01対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)スリーブサイズ:60×87
390
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする