ナカバヤシ
トレカスリーブ
・薄さにこだわったソフト設計。デッキの厚みをスリムに!・高い透明度でカードが見やすい。・キャラクタースリーブ対応サイズ。大切なカードもスリーブもまとめてガードします。
用途
大切なカードをしっかりガード!
材質
PP
厚さ(mm)
表/0.06、裏/0.06
表面処理
表面仕様:表/光沢、裏/光沢
入数
入り数:80枚
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350769
TRC-RS02
対応カード:レギュラーサイズカード(63×88mm)
スリーブサイズ:69×94
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
09350821
TRC-SS03
対応カード:スモールサイズカード(59×86mm)
スリーブサイズ:64×91
¥
600
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください