Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入

Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]Pro+ ニトリル手袋MET 200枚入 - 宇都宮製作[手袋]

・柔らかく手にフィットする粉無しニトリル手袋です。・天然ゴム、塩化ビニール製と比べて耐油性に優れた材質です。・より衛生的な製品を心がけたパッケージ形状です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。・左右兼用タイプ。・検査検診用(一般医療機器)です。・浸透テスト(詳細別紙)済みです。

用途・検査検診作業、衛生を必要とする作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.05以上全長(mm)240以上ブルー系(ライラック)番号届出:27B2×00305000010滑り止め効果スベリ止め付医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00305000010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無し医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09353490NBR0301PFVBSSSS78
オープン
1,588
1,747(税込)
6日以内出荷
返品不可
09353499NBR0301PFVBSS7.78.5
オープン
1,588
1,747(税込)
5日以内出荷
返品不可
09353508NBR0301PFVBMM89.5
オープン
1,588
1,747(税込)
取扱停止中
返品不可
09353517NBR0301PFVBLL8.911
オープン
1,588
1,747(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする