コネクタクリップ

コネクタクリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コネクタクリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コネクタクリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コネクタクリップ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

簡単施工で作業性が高く、部品点数の削減にも貢献します。
建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。
コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。
インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します。

用途用途例材質66ナイロン使用温度範囲(℃)常時:-40~110グレード耐候 耐熱難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
注意
※産業・工作機械建設機械
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09351505CCTM
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする