撥水道場
ワンタッチキャップボトル ポリエチレン
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途
液体の保存・保管に
種別
ヒンジキャップ(中栓付)
材質
ポリエチレン(PE)
色
(ボトル)半透明
容量(mL)
250
穴径(Φmm)
キャップ:4
満水容量(mL)
285
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350690
PO250N
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください