撥水道場
トリガースプレーボトル ポリエチレン
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途
液体の噴霧に
種別
ガンスプレー
噴霧量(mL)
0.3
内容量
1個
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09350699
PS250N
ポリエチレン(PE)
(ボトル)半透明
250
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
09350708
PT100N
ポリエチレン(PE)
(ボトル)半透明
100
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
09350717
PT100B
HDPE
(ボトル)黒
100
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください