曜日別特売

マルチクロス

マルチクロス - 名古屋眼鏡マルチクロス - 名古屋眼鏡マルチクロス - 名古屋眼鏡マルチクロス - 名古屋眼鏡マルチクロス - 名古屋眼鏡マルチクロス - 名古屋眼鏡マルチクロス - 名古屋眼鏡マルチクロス - 名古屋眼鏡

無地タイプにリバーシブルカラーが登場しました!
販売用のみならず、ノベルティ―やプレゼントにも好評の1枚です。

用途
《商品説明》
ギザカット
材質
本体:ポリエステル、ナイロン
パッケージ:ポリプロピレン
サイズ(cm)24×24商品タイプクロス内容量1枚
注意
※《
※注文時の注意
※》
※1枚からご注文可能です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
093537453014-11ライトグリーン/イエロー
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
093537613014-12ブラウン/ミント
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
093537703014-13ピンク/ピーチ
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
093537793014-14グレー/ホワイト
500
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする