曜日別特売

ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式)

ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式) - ヨシダ[日用品]ケイデン 灯立付LED電子ローソク(電池式) - ヨシダ[日用品]

<お手入れの仕方> 1)電池をぬいて下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。 5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご連絡下さい。

用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用下さい。 2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。電池(付属)アルカリ単5電池2個内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0935486555型 茶140×38Φ灯立:茶ライト筒:極小
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0935488155型 白140×38Φ灯立:白ライト筒:極小
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0935489040型125×47Φ灯立:茶ライト筒:極小
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0935489935型 茶125×37Φ灯立:茶ライト筒:極小
1,750
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
0935490835型 白125×37Φ灯立:白ライト筒:極小
1,750
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
0935491765型180×43Φ灯立:茶ライト筒:小
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする