曜日別特売

ネオカットウッドST床板 SYU27

ネオカットウッドST床板 SYU27 - ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27 - ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27 - ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27 - ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27 - ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27 - ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27 - ネオカットウッド(高儀)ネオカットウッドST床板 SYU27 - ネオカットウッド(高儀)

・木材と変わらない施工性がエクステリアに「自由」をもたらす
・現場で自由にカットできる樹脂ムク下地材を使用した人工木デッキです。
一般住宅から大型施設まで幅広く対応できます。
・リバーシブル(サンディング/溝)で使えるスタンダードデッキ材。
01.床高ミニマム70mm,低い現場でも設置できます。
根太材の種類の多さや加工のしやすさ、部材同士の接合のしやすさといったアルミ根太には無い多くの利点を有しており、アルミ根太デッキが苦手としていたローデッキも対応できます。根太がコンクリート土間に固定出来る場所であれば、最低H70mmまで施工可能です。
02.複雑な形状の現場でも対応できます。
木材と同じ感覚で扱える商品ですので、デッキ高を色々変えなければならない複雑な形状の現場でも対応できます。
さらに施工しやすくなる止め部品セットもあります。

用途ネオカットウッド デッキ用床板寸法(mm)W143×T30×L2693質量(kg)7.8表面柄:サンディング/溝
注意
※ご注文の前に必ず「ネオカットウッドデッキ取扱い説明書」をご確認ください。
※デッキ材色は天然木の風合いを出すために、木粉が多く含まれております。そのため製造時期によって個体差がある場合があります。また、表面をサンディング処理しているため、見る角度により色の濃淡の差異があるように見える場合があります。
※両面使用可能
※施工方法についてはPDFをご参照ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09356211SYU27B1枚ブラウン
8,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09356220SYU27D1枚ダーク
8,700
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09356265SYU27B31セット(3枚)ブラウン
26,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09356281SYU27D31セット(3枚)ダーク
26,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする