マリンテック
メーカー専用 CCDカメラ
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ
IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切替可能)
サビに強いステンレス製金具付き
赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)
寸法(mm)
カメラ:W80×L75×H75
質量(g)
220
電圧(V)
DC12/24
消費電力(W)
0.6
視野角
水平角度:90~110°、垂直角度:90°
内容量
1個
注意
※接続ケーブルは付属しておりません(必要な方は→9インチ用ケーブルWSC-20)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09354716
EC-20
¥
8,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください