ピタック
パチップル PAシリーズ
各種電子、電気機器等の配線やケーブル用の固定具です。
弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。
両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます。
材質
ナイロン6 UL94V-2
色
ナチュラル
寸法H1(mm)
1.4
寸法W2(mm)
19.6
寸法W3(mm)
6
テープ
接着力が高く、保持性能も優れている
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法H2(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09358049
PA-10N
2.1
5.6
10
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358058
PA-20N
4.5
8.5
14.2
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください