ゼン人工木パネル Z140L20

ゼン人工木パネル Z140L20 - ネオカットウッド(高儀)ゼン人工木パネル Z140L20 - ネオカットウッド(高儀)ゼン人工木パネル Z140L20 - ネオカットウッド(高儀)ゼン人工木パネル Z140L20 - ネオカットウッド(高儀)ゼン人工木パネル Z140L20 - ネオカットウッド(高儀)ゼン人工木パネル Z140L20 - ネオカットウッド(高儀)ゼン人工木パネル Z140L20 - ネオカットウッド(高儀)ゼン人工木パネル Z140L20 - ネオカットウッド(高儀)

・ランダムグループ(不均等溝柄)の次世代人工木板。
・水に強く腐食しません
・しっかりした15mmの板厚。
・長持ち

材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W140×T15×L2000~2010質量(kg)5.8板厚(mm)15表面柄:不均等溝/V溝
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09355319Z140L20B1枚ブラウン
6,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355328Z140L20D1枚ダーク
6,200
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355355Z140L20B41セット(4枚)ブラウン
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355371Z140L20D41セット(4枚)ダーク
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする