フローウッド F50L20

フローウッド F50L20 - ネオカットウッド(高儀)フローウッド F50L20 - ネオカットウッド(高儀)フローウッド F50L20 - ネオカットウッド(高儀)フローウッド F50L20 - ネオカットウッド(高儀)フローウッド F50L20 - ネオカットウッド(高儀)フローウッド F50L20 - ネオカットウッド(高儀)フローウッド F50L20 - ネオカットウッド(高儀)フローウッド F50L20 - ネオカットウッド(高儀)

・NEW ITEM 流れるように美しい木目模様
・水に強く腐食しません
・長持ち
・フローウッドは高精細な模様面にサンディング仕上げを施しています。サンディング圧のかけ方によって、見る角度により色差が出る場合があります。特に「レンガ」色は彩度が高く明るい色の為、その特性が顕著に出る場合があります。

材質PS高密度発砲樹脂(樹脂100%)寸法(mm)W50×T30×L2000~2010質量(kg)2板厚(mm)30表面柄:柾目/板目
注意
※ご注文の前に必ず「フェンスの取扱い注意とお願い」をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09355231F50L20M1枚マロン
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355240F50L20N1枚ノアール
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355249F50L20L1枚レンガ
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355258F50L20A1枚アッシュ
3,200
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355495F50L20M121セット(12枚)マロン
38,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355511F50L20N121セット(12枚)ノアール
38,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355520F50L20L121セット(12枚)レンガ
38,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09355529F50L20A121セット(12枚)アッシュ
38,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする