ピタック
ピタック ステッカー
鋼板に黒色クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。
日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。
材質
鋼板(黒色クロメートメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
注意
※「ピタック」はドライエッジ加工を施した独自の配線用粘着式留金具の商標です。
※
※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法T(mm)
結束径(Φmm)
アーム長さ(mm)
ベース寸法(mm)
テープ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09358241
P-18BV
0.4
4
13
15.5×8
耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358250
P-20BV
0.4
5
15
19.5×10
耐熱・耐候性に優れ性能も優れている
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09358259
P-23BV
0.5
7
20
19.5×13.5
耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358268
P-25BV
0.6
8
23
25×15
耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください