ピタック
ピタック ステッカー
鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。
標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。
材質
鋼板(光沢クロメートメッキ)
テープ
粘着力が高く、保持性能も優れている
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※「ピタック」はドライエッジ加工を施した独自の配線用粘着式留金具の商標です。
※
※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
結束径(Φmm)
寸法T(mm)
アーム長さ(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09358085
P-18
1袋(10個)
4
0.4
13
15.5×8
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09358101
P-18
1袋(100個)
4
0.4
13
15.5×8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09358110
P-20
1袋(10個)
5
0.4
15
19.5×10
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09358119
P-20
1袋(100個)
5
0.4
15
19.5×10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358128
P-23
1袋(10個)
7
0.5
20
19.5×13.5
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358137
P-23
1袋(100個)
7
0.5
20
19.5×13.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358146
P-25
1袋(10個)
8
0.6
23
25×15
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09358155
P-25
1袋(100個)
8
0.6
23
25×15
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358171
P-30
1袋(10個)
6×2
0.5
15(9)
25×30(21)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358180
PG-30
1袋(10個)
12
0.6
35.5
30×19.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358189
PG-30
1袋(50個)
12
0.6
35.5
30×19.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09358198
P-35
1袋(10個)
7×2
0.6
50
35×15.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358207
P-40
1袋(10個)
9×2
0.5
20
35×19.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358216
PW-20
1袋(10個)
6
0.5
13
25×7.5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358225
PW-20
1袋(100個)
6
0.5
13
25×7.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください