ピタック ベース ナイロンシリーズ

ピタック ベース ナイロンシリーズ - ピタックピタック ベース ナイロンシリーズ - ピタックピタック ベース ナイロンシリーズ - ピタックピタック ベース ナイロンシリーズ - ピタックピタック ベース ナイロンシリーズ - ピタックピタック ベース ナイロンシリーズ - ピタックピタック ベース ナイロンシリーズ - ピタックピタック ベース ナイロンシリーズ - ピタック

66ナイロンを使用したタイプで、中央の穴を利用してビス留めも可能です。
裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造接合テープです。

材質66ナイロン穴径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適
注意
※「ピタック」はドライエッジ加工を施した独自の配線用粘着式留金具の商標です。

※改良のため仕様ならびに外観、寸法等は予告なく変更する場合があります。
全8種類を絞り込む
ベース寸法(mm)
内容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
バンド幅(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09358451BS-Q20V1袋(10個)419×19
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
返品不可
09358460BS-Q20V1袋(100個)419×19
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
09358469BS-Q30V1袋(10個)528.5×28.5
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358478BS-Q30V1袋(100個)528.5×28.5
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358487BS-Q20BV1袋(10個)419×19
オープン
399
439(税込)
8日以内出荷
返品不可
09358496BS-Q20BV1袋(100個)419×19
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358505BS-Q30BV1袋(10個)428.5×28.5
オープン
429
472(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358521BS-Q30BV1袋(100個)428.5×28.5
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする