曜日別特売

アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤ

アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤ - マイト工業株式会社アースクリップ・ネジロックジョイントオス+メスWCT20cm付キャプタイヤ - マイト工業株式会社
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09358645CTJA-3805N1巻385
20,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358661CTJA-3810N1巻3810
32,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358670CTJA-3820N1巻3820
56,400
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358679CTJA-3830N1巻3830
80,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358767CTJA-2205N1巻(5m)225
15,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358776CTJA-2210N1巻(10m)2210
22,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358785CTJA-2220N1巻(20m)2220
36,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09358801CTJA-2230N1巻(30m)2230
50,200
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする