テラモト
【名入れ】ミセル コーンメッセ
三角コーンに差し込むだけで、簡単にセットできるお手軽サイン。
用途
名入れ可能、看板、屋外対応、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理
材質
本体:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール
取付方式
三角コーン取付
サービス分類
名入れ
内容量
1台
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※デザイン校正やテンプレートについては関連資料をご確認ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーにて作成したデザインプランをメールにてお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メール)を頂き次第、デザインを校了とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※修正がある場合も追加費用は発生しません。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承ください。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09366397
OT5531557
630
300×900 フル両面
300×380×890
ブラック
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366406
OT5531558
630
300×900 フル両面
300×380×890
ホワイト
¥
16,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366415
OT5531657
370
250×670 フル両面
250×380×665
ブラック
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366431
OT5531658
370
250×670 フル両面
250×380×665
ホワイト
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200