【名入れ】ミセル メッセージポール・ワイド

【名入れ】ミセル メッセージポール・ワイド - テラモト【名入れ】ミセル メッセージポール・ワイド - テラモト【名入れ】ミセル メッセージポール・ワイド - テラモト【名入れ】ミセル メッセージポール・ワイド - テラモト【名入れ】ミセル メッセージポール・ワイド - テラモト【名入れ】ミセル メッセージポール・ワイド - テラモト【名入れ】ミセル メッセージポール・ワイド - テラモト【名入れ】ミセル メッセージポール・ワイド - テラモト

景観を損なわずにメッセージをアピールできるポールサインです。訴求力と存在感を高めたワイドタイプのメッセージポールです。

用途名入れ可能、看板、屋外対応、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理材質本体・底板:ポリプロピレン、印刷面:塩化ビニール質量(kg)約3.1取付方式スタンド式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約456×325×918サービス分類名入れ内容量1台
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※デザイン校正やテンプレートについては関連資料をご確認ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーにて作成したデザインプランをメールにてお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メール)を頂き次第、デザインを校了とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※修正がある場合も追加費用は発生しません。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承ください。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09366440OT5507500ホワイト
28,500
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366449OT5507507ブラック
28,500
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする