【名入れ】ミセルスリム ベルパ用

【名入れ】ミセルスリム ベルパ用 - テラモト【名入れ】ミセルスリム ベルパ用 - テラモト【名入れ】ミセルスリム ベルパ用 - テラモト【名入れ】ミセルスリム ベルパ用 - テラモト【名入れ】ミセルスリム ベルパ用 - テラモト【名入れ】ミセルスリム ベルパ用 - テラモト【名入れ】ミセルスリム ベルパ用 - テラモト【名入れ】ミセルスリム ベルパ用 - テラモト

スリム設計で通路の妨げにならずに誘導が可能です。テラモト製のベルトパーテーションに差し込むだけでセット完了です。(他社製のベルトパーテーションにも付属のアタッチメントで取付け可能)

用途名入れ可能、看板、屋内対応、レジ前や待ち列の誘導、ベルトパーテーションにセットして使用材質ポリプロピレン、ABS、ステンレス、印刷面:塩化ビニール色(本体)ブラックサービス分類名入れ内容量1個
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※デザイン校正やテンプレートについては関連資料をご確認ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーにて作成したデザインプランをメールにてお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メール)を頂き次第、デザインを校了とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※修正がある場合も追加費用は発生しません。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承ください。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09366616OT5533107表示面:□100×H300300H300
8,500
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366625OT5533117表示面:□100×H400350H400
11,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366641OT5533127表示面:□100×H450380H450
12,400
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする