曜日別特売

ミセルロープ

ミセルロープ - テラモトミセルロープ - テラモトミセルロープ - テラモトミセルロープ - テラモトミセルロープ - テラモトミセルロープ - テラモトミセルロープ - テラモトミセルロープ - テラモト

パーテーションとしても効果的なロープです。

用途ミセル メッセージポールシリーズ専用パーツ材質ロープ:ポリプロピレン、樹脂部:AES樹脂寸法(mm)ロープ:約Φ14×L1200、樹脂部:約42×65質量(g)約125規格L1200内容量1本
注意
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09366345OT5508556ワイン
2,400
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366361OT5508558ネイビー
2,400
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366370OT5508559ナチュラル
2,400
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする