曜日別特売

【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面)

【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) - テラモト【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) - テラモト【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) - テラモト【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) - テラモト【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) - テラモト【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) - テラモト【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) - テラモト【名入れ】ミセル フラパネル(フル:両面) - テラモト

店舗の誘導・規制・サイン看板まで、さまざまなシーンで活躍します。豊富なサイズ展開で小店舗や公共施設など幅広く対応します。

用途名入れ可能、看板、屋外対応、ウエイト付、メッセージスタンド、駐車場、注意喚起、区画整理材質パネル部:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、ベース:再生ゴム、印刷面:塩化ビニール、脚キャップ:ポリプロピレンサービス分類名入れ内容量1台
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※デザイン校正やテンプレートについては関連資料をご確認ください。
※ご注文が確定後、「オプション指定」でご入力いただいた連絡先に、メーカーにて作成したデザインプランをメールにてお送りします。
※修正箇所が無い場合は、確認のご返答(メール)を頂き次第、デザインを校了とさせて頂きます。修正箇所がある場合は再度校正を行います。
※修正がある場合も追加費用は発生しません。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承ください。
※再配達となった場合は別途実費をご請求させていただきます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
規格
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09366668OT5582017約4.2(小)約300×300×588ブラック
14,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366677OT5582018約4.2(小)約300×300×588ホワイト
14,000
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366686OT5582117約5.5(大)約300×300×688ブラック
18,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366695OT5582118約5.5(大)約300×300×688ホワイト
18,600
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366729OT5582237約10.6(ワイド)約750×300×462ブラック
28,500
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366738OT5582238約10.6(ワイド)約750×300×462ホワイト
28,500
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366747OT558227718.7(ビッグワイド)1050×300×650ブラック
55,700
50,980
56,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09366756OT558227818.7(ビッグワイド)1050×300×650ホワイト
55,700
50,980
56,078(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする