LEDライトミラー

LEDライトミラー - 多摩電子

ミラーの周囲に72個の高輝度LEDを配置した充電式ライト付きミラー。
タッチスイッチでライトのON/OFF、照明モード切り替え、明るさ調節が可能。
充電式で電池交換が不要。電源ケーブルもなく外出先でも便利。
バッグに入るコンパクトサイズ。持ち運びに便利で薄暗い室内でも細かいアイメイクまでしっかりとできます。

材質(本体)ABS、ガラス、金属 他、(ケーブル・コネクタケース)PVC形状角型ホワイト質量(g)(本体)約270、(ケーブル)約11タイプ卓上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×194×14(カバーを閉じた状態)連続使用時間最大約2時間バッテリーリチウムイオンポリマー電池(1000mAh)充電時間約2時間ケーブル長(cm)(USB-A/microUSB)約30入力ポートmicroUSB内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369617PEB010W
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする