TPS16P ショルダーポーチ

TPS16P ショルダーポーチ - 多摩電子
材質PUレザー、合金、ポリエステルピンク質量(g)約110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約104×180×30収納枚数(枚)カード:5ストラップ長さ(cm)(ショルダーストラップ)約80~130内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369188TPS16P
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする