曜日別特売

PD20W カーチャージャー C+A

PD20W カーチャージャー C+A - 多摩電子

USB PD(USB Power Delivery)に対応した車載充電器。
2台同時充電可能な2ポート搭載モデル。
最大20WのPD対応Type-Cポートと最大12W(5V 2.4A)のUSB-Aポートを搭載した車載充電器。
ブルーに光る通電表示LEDリング搭載。
トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。

材質PC+ABS(本体ケース)・PC(LEDレンズ)ブラック質量(g)約23定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5定格出力Type-Cポート×1(DC5V 3A・9V 2.22A)、USB-Aポート×1(DC5V 2.4A)ポートType-C(Power Delivery)×1/USB-A×1内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369206TKP132UCK
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする