多摩電子
Lightning ケーブル ホワイト
色
ホワイト
コネクタ
Lightning → USB-A
取得規格
Mfi認証
通信速度
480Mbps
ケーブル種類
耐久性
適合用途
充電用、データ転送用
USB
2.0/1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369879
TSC281L05W
0.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09369897
TSC281L10W
1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09369906
TSC281L15W
1.5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09369915
TSC281L20W
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください