曜日別特売

Lightning ソフトタフケーブル 1.0m ホワイト

Lightning ソフトタフケーブル 1.0m ホワイト - 多摩電子
ホワイトケーブル長(m)1コネクタLightning → USB-A取得規格Mfi認証通信速度480Mbps耐久回数100000回ケーブル種類耐久性適合用途充電用、データ転送用USB2.0/1.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09369940TSC245LT10W
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする