Mate
シリコンケーブル CtoL 0.15m シェルピンク
しなやか過ぎて絡まない
高耐久設計
PD100W対応
色
シェルピンク
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ形状
Type-C
ケーブル種類
やわらか、シリコン、耐久性
適合用途
充電用、データ転送用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09367858
CIO-SL30000-CL015-SP
¥
1,899
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください