多摩電子
Bluetoothヘッドセット Ver.4.1ホワイト TBM05SW
通話、音楽、動画の音声も聴けるワイヤレスヘッドセット。iPhoneでヘッドセットの電池残量の確認が可能。スマートフォン2台同時待ち受けできるマルチポイント対応。
色
ホワイト
接続方式
Bluetooth
連続使用時間(時間)
通話:約4/待ち受け:約100/音楽再生:約3.5
通信方式
Ver4.1
装着方式
片耳
イヤホン形状
耳掛け
音量調節
○
マルチペアリング
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09369231
TBM05SW
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください