【本体仕様】
・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)
・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応
・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル
・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)
・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック
・シガー電源:DC12V/24V車対応
・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります
【マップソフト】
・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版
・住所登録データ:約4,142万件
・電話番号データ:約445万件
・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件
・レーンガイド:一般道路/約14.5万件
・方面案内:一般道路/約11.7万件
・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件
・交差点表示:2画面高速拡大表示
・詳細地図:1,401都市
・地図縮尺レベル:14段階
・ジャンクションビュー:対応
・レーン表示:対応
2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)
全国の新規開通・開設情報が収録
住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能
日本全国1,401都市の詳細地図を収録
建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能
車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
液晶保護フィルム ホンダ VXM-225Ci VXM-215Ci VXM-205Ci ( 7 インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム トヨタ T-Connect Navi NSZN-Z68T 10インチ GPS ナビゲーション 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798
液晶保護フィルム ポータブルカーナビ GORILLA CN-G510D /G500D/panasonic 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,758¥1,598
液晶保護フィルム ダイハツ ハイゼット カーゴ トラック 11代目 ナビ 9インチ S700V S710V型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298

