吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ

吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ - キーストン吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ - キーストン吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ - キーストン吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ - キーストン吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ - キーストン吸水性土嚢 ダッシュバッグⅡ - キーストン

水に浸せばわずか2分で15kgの土のうが完成します
一刻を争う有事の際でも迅速な対応が可能です
紫外線カットフィルムに商品を内包しているため長期保管が可能です
使用後は、3~4日程度天日干ししてください。紫外線により徐々に分解され水分を放出します
脱水乾燥後一般ゴミとして処理できます

用途
家屋・車庫などへの浸水防止
災害現場の水処理
地下道への浸水防止
各種工事現場での除水
緊急災害時の水害対応補助
材質不織布、吸水ポリマー、プラスチック寸法(mm)600×360×5(使用前)、560×310×120(吸水後)質量(kg)0.2(使用前)、15.0(吸水後)内容量1箱
注意
※流速・流量にもよりますが、原則として水流に対し縦積みしてください
※積み上げて使用する場合は5 段までとし、最上段のダッシュバッグⅡは必ず水面より高くなるように設置してください
※水流・水圧等の諸条件により異なりますが、状況に応じて、杭、ネット、通常の土嚢と併用してください
※本製品は湿度の低い屋内冷暗所で保管してください
※本製品を本来の目的と異なる目的では使用しないでください
※本製品は再利用できません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09371647DBW-03-M1010枚入
8,800
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
09371638DBW-0350枚入
44,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする