曜日別特売

ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード

ワイヤレス充電対応 真空吸着式スマホホルダー ダッシュボード - 多摩電子

空気を抜いて吸い付ける真空吸着でスマートフォンやタブレットをしっかり固定します
吸盤に空気圧センサーが内蔵され、自動的に余分な空気を排出し続けます。
長時間使っても強力な吸着力を維持します。
取り外しも側面のリリースボタンを軽く押すだけ。マグネット式より取り外しは簡単です。
スマートフォン、タブレットの機種を選ばず使用できます。
Qi規格準拠の最大15Wワイヤレス充電に対応。
ダッシュボートへは粘着ゲル吸盤でガッチリ固定。
ボールジョイント採用で360°回転に対応。縦置き、横置きどちらにも対応。

ブラック最大出力(W)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372067TKR31DBK
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする