カラビナモバイルバッテリー5000

カラビナモバイルバッテリー5000 - 多摩電子

引っ掛けて、場所をとらない
カラビナ型スマホ用モバイルバッテリー

材質【本体ケース】PC+ABS、他、 【カラビナ】炭素鋼、亜鉛合金、 【コネクタケース・ケーブル】PVC、他ブラック質量(g)【本体】約135 【ケーブル】約9出力DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】約82.5×109×18.2入力DC5V/2Aバッテリー容量(mAh)5000ケーブル長(cm)約15USBポート数USB-A×1、microUSB×1充電端子microUSB給電端子USB、microUSB内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372259TL123K
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする