多摩電子
リチウムチャージャー2500 TPL65SUW
約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。
色
ホワイト
質量(g)
【本体】約74【ケーブル】約19
出力
DC5V/1A
入力
DC5V/1A
バッテリー容量(mAh)
2500
USBポート数
USB-A×1、microUSB×1
充電端子
microUSB
給電端子
USB、microUSB
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09372189
TPL65SUW
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください