多摩電子
ノンスリップ スマホスタンド S
スマートフォン横置き専用スマホスタンドSサイズ。
場所をとらず、軽量で持ち運びにも便利!
両面滑り止め可能。
汚れたら水洗いOK!
セット内容
ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1
材質
シリコーンゴム
色
ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約89×40×108(組立時)
製品質量(g)
約53(組立時)
内容量
1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09372049
TSK104K
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください