篠原電機
盤用LED照明
内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。
軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。
用途
受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。
【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません
適合
雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV
定格電圧(V)
フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ
色温度
5000K
EMI規格
CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く
絶縁抵抗
DC500Vメガ-にて100Ω以上
耐電圧(V)
AC200 1分間(対地間)
照光角(°)
約140
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
照度(Lx)
LED寿命(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09373388
LC-3003N
3.3W at 100V
参考:約70(1m直下)
約40,000 at 25℃
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
09373397
LC-3007N
7.5W at 100V
参考:約180(1m直下)
約40,000 at 26℃
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください