曜日別特売

シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装

シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス ブラックメタリック塗装 - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

ブラックメタリック塗装【特長】幅の広い特殊ハードコーティング加工シールドレンズ付き(※帽体内に収納できます。)・シールド及びひさしの交換が可能・ひさしにもキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

用途飛来・落下物用・墜落時保護用その他ポリカーボネート機能(消臭・防臭)アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理製品質量(g)約544シールド衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ひさし長さ(mm)約33帽体ABS適合頭囲(cm)53~62名入れ使用区分飛来・落下物用・墜落時保護用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09373467No.391F-MBKGひさし・パネル:メタリックグリーン、帽体:ブラック
11,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09373476No.391F-MBKSひさし・パネル:メタリックスモーク、帽体:ブラック
11,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
名入れ可
09373485No.391F-MBKCひさし・パネル:メタリッククリアー、帽体:ブラック
11,200
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする