曜日別特売

EK-ZERO(EKゼロ) ポリマーコーティング

EK-ZERO(EKゼロ) ポリマーコーティング - EK-TOP'S
(1件のレビュー)

EK-ZEROは愛車に革命をもたらします!!
これ1本で水なしで簡単に洗車ができる!!
水に強いポリマー成分が形成されて塗膜を保護し、撥水コーティングします。
付属品:マイクロファイバークロス1枚

用途自動車専用艶出コーティング剤成分ポリシロキサン、石油系溶剤、界面活性剤、水等によるエマルジョン容量(mL)500危険物の類別非危険物特性撥水コーティング内容量1個
注意
※・泥や砂利などの大きな汚れ。木の葉などの大きなゴミがある場合は、先に水等で汚れを落としてから使用ください。目安として1mm以上の大きな粒子が残っている場合はボディに傷つける恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374307-
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 洗車
農・林・水産業

コーティング後の艶が良い(景色が映り込みする)。
また、洗車後の降雨でも汚れが付きにくく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする