曜日別特売

EK-ZERO 1L詰め替えパック

EK-ZERO 1L詰め替えパック - EK-TOP'S
(1件のレビュー)

EK-ZEROの詰め替えパック(1L)です。

用途自動車専用艶出コーティング剤成分ポリシロキサン、石油系溶剤、界面活性剤、水等によるエマルジョン容量(mL)1,000危険物の類別非危険物特性撥水コーティング内容量1個
注意
※・泥や砂利などの大きな汚れ。木の葉などの大きなゴミがある場合は、先に水等で汚れを落としてから使用ください。目安として1mm以上の大きな粒子が残っている場合はボディに傷つける恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09374316-
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09374316
2025-06-16
用途: 新車に使用
サービス業

汚れも良く落ちてとても助かります。
虫の跡、水垢?スジサッと取れて時間も掛からず、樹脂のしろちゃけ防止、さまざまな場所に使ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする