多摩電子
ACタップ&USB
付属品
なし※充電ケーブルは別途
色
ホワイト
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
本体質量(g)
約80
入力電圧(V)
AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×83×30
機能
スイングプラグ、雷ガード
USBポート数
出力:USB-A×2ポート
プラグ形状
スイングプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09372828
TSK115U2W
USB:1ポート2.4A出力 / 2ポート合計2.4A
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09372749
TSK116U2W
USB:1ポート2.4A出力 / 2ポート合計3.6A
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください