多摩電子
ACタップ&USB PD20W
付属品
なし※充電ケーブルは別途
色
ホワイト
出力
USB:[Type-C]USB PD20W
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
本体質量(g)
約105
入力電圧(V)
AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44×93×30
接続
同時:最大15W(5V/3A)
機能
スイングプラグ、雷ガード
USBポート数
出力:Type-C×1ポート / USB-A×2ポート
プラグ形状
スイングプラグ
USB
USB-A:合計2.4A出力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09372810
TSK118U2CW
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください