多摩電子
ノンスリップ シート
強力粘着でピタッと止まる!ノンスリップシート。
折り曲げればスマホやタブレットスタンドに!
両面粘着ゲルで小物を置いてもすべらない!
汚れたら水洗いOK!
セット内容
ベース×1、スタンドアーム×2、取扱説明書×1
種別
ノンスリップ シート
材質
シリコーンゴム
幅(mm)
約178(組立時)
色
ブラック
高さ(mm)
42(組立時)
質量(g)
約88(組立時)
奥行(mm)
109(組立時)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09372819
TSK102K
¥
980
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください