Bluetooth FM トランスミッター フレキタイプ

Bluetooth FM トランスミッター フレキタイプ - 多摩電子

最大20WのUSB PD対応USB Type-C充電ポートと最大2.4AのUSB-A充電ポート搭載。
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーのBluetooth接続または、USBメモリー※からの音楽をFM送信。手軽に音楽を自動車でお楽しみいただけます。
※32GBまでのUSBメモリーに対応。
ワイドFM(76MHz~108MHzの周波数帯)送信対応。
FM送信、AUX出力に対応。
角度調整が可能なフレキシブルアームを採用。
9種パターンのイルミネーション機能搭載。
電圧表示機能搭載。

ブラック電流(A)USB Type-C出力電圧:5V/3、9V2.2、USB-A出力電圧:5V/2.4入力電圧(V)DC12~24(国産車に限る)対応USBメモリー:32GB以下、送信方式:マルチプレックスステレオ方式周波数範囲(MHz)送信:76~108入力端子USBメモリー専用ポート対応フォーマット再生:FAT16/FAT32/exFAT出力端子USB-A充電ポート、USB Type-C充電ポート、Φ3.5mmステレオミニジャックBluetoothBluetooth Ver5.0対応コーデック転送:HFP/A2DP/AVRCP対応プロファイルSBC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372679TKTB29K
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする