曜日別特売

コンパクトLEDミラー ピンク

コンパクトLEDミラー ピンク - 多摩電子

暗い場所でのメイク直しにも便利なLEDライト付きコンパクトミラー。
ポーチに入れても邪魔にならない軽量・コンパクトサイズ。
等倍鏡と2倍拡大鏡のダブルミラーで、目元の細かいチェックもサポート。
ケーブルが邪魔にならず持ち運びにも便利な電池式。

材質ABS、ガラス、金属 他形状四角ピンクタイプ手持ち本体質量(g)約100(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×92×19(カバーを閉じた状態)電源(個)コイン形電池 CR2032 2使用内容量1個
注意
※仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09372767PEB011P
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする